จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FOSTORIA MM-46A ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 12454 Btuh | AC2GVY 2KDA7

FOSTORIA MM-46A ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 12454 บีทีเอช

In Stock
รายการ: AC2GVY รุ่น: MM-46Aอ้างอิงไขว้: 2KDA7
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
฿15,776 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า
แอมป์ @ 1 เฟส7.60
รูปแบบลำแสงองศา 60
เอาต์พุต BtuH12,454
ประเภทสายไฟสายแข็ง
เสร็จสิ้นอลูมิเนียมสดใส
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (10 ฟุต)15 12 X
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (12 ฟุต)17 14 X
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (14 ฟุต)19 16 X
รูปแบบความร้อนครอบคลุมที่ชั้น (8 ฟุต)13 10 X
ความสูง3.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ในร่มกลางแจ้งในร่ม
ความยาว46 "
ประเภทการติดตั้งที่ถูกระงับ
จำนวนหลอดไฟ1
ระยะ1
แรงดันไฟฟ้า480
วัตต์3650
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 1020
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 1215
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 1412
วัตต์ที่จัดส่ง / ตร.ว. - ฟุต 828
ความกว้าง3.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8516290060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยแอมป์เอาต์พุต BtuHวัสดุที่ใช้ผลิตในร่มกลางแจ้งความยาวสถานที่ติดตั้งราคา
FOSTORIA 222-30-TH-480V ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480Vฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า--10,91820 เกจชุบสังกะสีในร่มกลางแจ้ง24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480Vฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า--10,918เหล็กกล้าไร้สนิมในร่มกลางแจ้ง24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480Vฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า--10,91820 เกจชุบสังกะสีในร่มกลางแจ้ง24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480Vฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า--10,918เหล็กกล้าไร้สนิมในร่มกลางแจ้ง24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480Vฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า--10,91820 เกจชุบสังกะสีในร่มกลางแจ้ง24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480Vฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า--10,918เหล็กกล้าไร้สนิมในร่มกลางแจ้ง24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480Vฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า--17,06020 เกจชุบสังกะสีในร่มกลางแจ้ง33 "--
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FOSTORIA MM-46A ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า 12454 บีทีเอช
฿15,776 / หน่วย