FRIEDRICH PDE09R3SG เครื่องปรับอากาศเทอร์มินอลแบบแพ็คเกจ 9400 BTUh 12.1 EER
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร |
BtuH คูลลิ่ง | 9400 |
BtuH เครื่องทำความร้อน | 11,700 |
EER | 12.1 |
เครื่องทำความร้อนกิโลวัตต์ | 3.5 |
Hz | 60 |
นาที. แอมป์วงจร | 17.0 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 6-20P |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 1.5ft |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 20A |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
ต้องใช้ | แขนติดผนัง |
แรงดันไฟฟ้า | 265 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 61.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 70.61 |
รหัส HS | 8415103040 |
รุ่น | BtuH คูลลิ่ง | BtuH เครื่องทำความร้อน | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ความยาวสายไฟ | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDE07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft | 20A | 265 | ฿59,685 | |
PDE09K3SG | 9400/9200 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft | 20A | 230/208 | ฿54,373 | |
PDE12K3SG | 11,800/11,600 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft | 20A | 230/208 | ฿55,478 | |
PDE12R3SG | 11,800 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft | 20A | 265 | ฿65,113 | |
PDE15K5SG | 14,500/14,200 | 17,000/13,900 | 6-30P | 5ft | 30A | 230/208 | ฿60,997 | |
PDE07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft | 20A | 230 / 208 VAC | ฿53,817 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.