FUJI ELECTRIC FRN010P11W-4UX ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร 10 Hp 380-480v
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร |
วิธีการควบคุม | การควบคุม V / F (การควบคุม PWM แบบไซน์), การควบคุมแรงบิด - เวกเตอร์แบบไดนามิก (การควบคุม PWM แบบไซน์) |
ความลึก | 7.68 " |
จอแสดงผลประเภท | LED, จอแอลซีดี |
เครื่องจอ | อินพุตโวลต์แอมป์เอาท์พุต RPM ความถี่หรือความเร็วลำเลียง |
กรงขัง | IP40 / NEMA 1 |
ความสูง | 10.24 " |
ความถี่ขาเข้า | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
อินพุตเฟส AC | 3 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 380-480 VAC |
แม็กซ์ เอชพี | 10 |
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | 16.5 |
ช่วงความถี่เอาท์พุท | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
แรงดันเอาท์พุท | 380-460 VAC |
การป้องกัน | โอเวอร์โหลด, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, ความร้อนสูงเกินไป, การลัดวงจร, ความผิดพลาดของกราวด์, การโอเวอร์โหลดของมอเตอร์, ตัวต้านทาน DB ความร้อนสูงเกินไป, การป้องกันแผงลอย, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, การป้องกันมอเตอร์โดยเทอร์มิสเตอร์ PTC, รีเซ็ตอัตโนมัติ |
กำลังเริ่มแรงบิด | ลด 50% |
ความกว้าง | 8.66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8504404000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | ความลึก | จอแสดงผลประเภท | การป้องกัน | กำลังเริ่มแรงบิด | ความกว้าง | กรงขัง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0001C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ฿9,614 | |
FRN0002C2S-6U | 200-230 VAC | 3.94 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ฿9,914 | |
FRN0003C2S-6U | 200-230 VAC | 4.53 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 3.15 " | IP20 | 4.72 " | ฿11,067 | |
FRN0002C2S-4U | 380-460 VAC | 4.53 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ฿15,650 | |
FRN0004C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ฿15,672 | |
FRN0005C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ฿18,295 | |
FRN0007C2S-4U | 380-460 VAC | 5.47 " | LED | แรงดันไฟฟ้าเกิน, กระแสเกิน, ไฟกระชากขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การสูญเสียเฟสอินพุต, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, ความร้อนสูงเกินไป, โอเวอร์โหลด | - | 4.33 " | IP20 | 5.12 " | ฿20,250 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.