FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH850-UPS-STAT อัพ 850va 510w 120vac 1 เฟส
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบ UPS |
เวลาสำรอง (โหลดครึ่ง / เต็ม) | 8 นาที/2นาที |
ความยาวสายไฟ | 5ft |
ความลึก | 14 " |
จอแสดงผลประเภท | LED |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
ความสูง | 6" |
Hz | 50/60 |
ใส่ปัจจุบัน | 12.0A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
การติด | กำแพง / หอคอย / ชั้น |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15P |
จำนวนร้านค้า | 10 |
ประเภท Outlet | (5) UPS / Surge, (5) ไฟกระชาก |
แรงดันเอาท์พุท | 120 VAC |
ระยะ | 1 |
พอร์ต | HID USB, DB9 Serial, RJ11, RJ45 |
กำลังไฟ | 850VA |
เวลาโอน | 10 มิลลิวินาที |
UPC | 818242258765 |
ประเภท UPS | ไลน์อินเตอร์แอคทีฟ |
วัตต์ | 510W |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.28 |
รหัส HS | 8504409540 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.