Functional Devices Inc / Rib Rib04p | 2etc3 | รีเลย์แบบมีสายแบบปิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB04P รีเลย์แบบต่อสายแบบปิด Dpdt 20a@300vac | AB9QMH 2ETC3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB04P รีเลย์แบบต่อสายสำเร็จรูป Dpdt 20a@300vac

In Stock
รายการ: AB9QMH รุ่น: RIB04Pอ้างอิงข้าม: 2ETC3
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
฿3,509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์แบบมีสายที่แนบมา
คอยล์โวลต์480 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)20A ที่ 300VAC, 20A @ 28VDC
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุทองกะพริบซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์
ความลึก1.8 "
ขนาด4.0 "H x 4.0" W x 1.8 "D
ความสูง4"
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V2
Hz50/60
ความยาวของตะกั่ว16 "
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA1
เวลาตอบสนอง18 มิลลิวินาที
UPC013263864708
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: RIB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP ที่ 120Vคอยล์โวลต์อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)HP ที่ 240Vประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAเวลาตอบสนองความกว้างรูปแบบการติดต่อราคา
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 ริบู1C-N41/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC/DC, 120 VAC10A ที่ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 ไม่, 1/6 NC420 มิลลิวินาที2.8 "สพท฿1,420
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC/DC, 208 ถึง 277 VAC10A @ 277 โวลต์1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที3.2 "ศปภ฿1,666
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S รีเลย์แบบมีสายล่วงหน้าแบบปิด Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 โวลต์1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที3.2 "ศปภ฿1,357
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C รีเลย์แบบมีสายแบบปิด (3) Spst 10a | AB9QLW 2กทพ.1 RIBL3C1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC / DC10A ที่ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที4"(3) ศปส฿2,890
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C รีเลย์แบบมีสายล่วงหน้าแบบปิด (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC / DC10A ที่ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที4"(3) สพท., (1) สพท฿3,674
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ไม่, 1/3 NC24 โวลต์/ดีซี, 120 โวลต์10A ที่ 30 VDC1/2 ไม่, 1/3 NC120 มิลลิวินาที2.8 "ปปส฿1,612
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ไม่, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 ถึง 277 VAC10A ที่ 30 VDC1/2 ไม่, 1/3 NC120 มิลลิวินาที2.8 "ปปส฿1,445

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB04P รีเลย์แบบต่อสายสำเร็จรูป Dpdt 20a@300vac
฿3,509 / หน่วย