Functional Devices Inc / Rib บู1c-n4 | 2erz5 รีเลย์แบบมีสายแบบปิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 รีเลย์แบบมีสายในตัว Spdt 10a@277vac

In Stock
รายการ: AB9QLQ รุ่น: RIBU1C-N4ข้ามอ้างอิง: 2ERZ5
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
฿1,343 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์แบบมีสายที่แนบมา
คอยล์โวลต์10 ถึง 30 VAC/DC, 120 VAC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A ที่ 277VAC, 10A @ 28VDC
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อวัสดุทองกะพริบซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์
ความลึก1.5 "
ขนาด1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
ความสูง1.7 "
HP ที่ 120V1/3 ไม่, 1/6 NC
HP ที่ 240V1/3 ไม่, 1/6 NC
Hz50/60
ความยาวของตะกั่ว16 "
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA4
เวลาตอบสนอง20 มิลลิวินาที
ความกว้าง2.8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Functional Devices, Inc. รีเลย์แบบมีสายแบบปิด RIBU1C-N4 ใช้เพื่อควบคุมและทำให้วงจรไฟฟ้าเป็นอัตโนมัติสำหรับการจัดการระบบไฟส่องสว่าง ส่วนประกอบ HVAC และระบบอัตโนมัติในอาคาร

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Functional Devices Inc. รีเลย์แบบมีสายแบบปิด RIBU1C-N4 มีลักษณะการติดตั้งบนพื้นผิวที่ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและยืดหยุ่นบนพื้นผิวต่างๆ
  • รีเลย์แบบมีสายแบบปิดที่แนบมานี้มีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าด้วยสายไฟ ทำให้งานสายไฟมีความคล่องตัว และรับประกันกระบวนการติดตั้งที่ใช้งานง่าย
  • มาพร้อมคอยล์แรงดันไฟฟ้า 120VAC รองรับระบบไฟฟ้ามาตรฐาน
  • รีเลย์แบบมีสายแบบปิดที่ปิดล้อมนี้ให้คะแนนกรอบหุ้ม NEMA 4X เพื่อเพิ่มการป้องกันต่อองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและการกัดกร่อน
  • มีสถานะตัวบ่งชี้ LED ช่วยให้ยืนยันสถานะการทำงานของรีเลย์ด้วยภาพได้อย่างรวดเร็ว
  • รีเลย์นี้ได้รับการรับรอง CE, เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และอยู่ในรายการ UL

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อุณหภูมิการทำงานของ Functional Devices RIBU1C-N4 ที่อยู่ในรีเลย์แบบมีสายคือเท่าไร?

ตอบ: ใช่ รีเลย์แบบมีสายนี้มีอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -30 ถึง 140 องศา F

ถาม: อัตราแรงม้าของรีเลย์แบบมีสายล่วงหน้าที่แรงดันไฟฟ้าต่างกันคือเท่าใด

A. มีอัตรา 1/6 HP ที่ทั้ง 120VAC และ 240VAC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP ที่ 120Vคอยล์โวลต์อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)HP ที่ 240Vประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAเวลาตอบสนองความกว้างรูปแบบการติดต่อราคา
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC/DC, 208 ถึง 277 VAC10A @ 277 โวลต์1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที3.2 "ศปภ฿1,764
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S รีเลย์แบบมีสายล่วงหน้าแบบปิด Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 โวลต์1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที3.2 "ศปภ฿1,563
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C รีเลย์แบบมีสายแบบปิด (3) Spst 10a | AB9QLW 2กทพ.1 RIBL3C1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC / DC10A ที่ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที4"(3) ศปส฿3,021
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C รีเลย์แบบมีสายล่วงหน้าแบบปิด (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC / DC10A ที่ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที4"(3) สพท., (1) สพท฿3,660
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ไม่, 1/3 NC24 โวลต์/ดีซี, 120 โวลต์10A ที่ 30 VDC1/2 ไม่, 1/3 NC120 มิลลิวินาที2.8 "ปปส฿1,579
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ไม่, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 ถึง 277 VAC10A ที่ 30 VDC1/2 ไม่, 1/3 NC120 มิลลิวินาที2.8 "ปปส฿1,665
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC รีเลย์พรีไวร์แบบปิดล้อม Spdt 10a@30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21ซีดีซี1/2120 ถึง 277 VAC10A @ 30 VDC (ไม่ใช่), 7A @ 30 VDC (NC)116 มิลลิวินาที2.8 "สพท฿1,229

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 รีเลย์แบบมีสายในตัว Spdt 10a@277vac
฿1,343 / หน่วย