FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR300VA002 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 300 Va 1 Ph
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หม้อแปลงควบคุม |
ความลึก | 3.75 " |
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมา | ไม่เสร็จสิ้น |
ประเภทของอุปกรณ์ | ในร่ม |
ความสูง | 4.5 " |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120/208/240/480 โวลต์ |
การติด | Foot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub |
แรงดันเอาท์พุท | 24 VAC |
ระยะ | 1 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 60 องศาเซลเซียส |
ประเภทหม้อแปลง | ลวด - บาดแผล |
คะแนน VA | 300 |
ความกว้าง | 5.499 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 8504314065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | แรงดันเอาท์พุท | ระยะ | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR150VA001 | 3.65 " | 3.8 " | 3.183 " | 120 VAC | ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 150 | ฿5,079 | ||
TR150VA002 | 3.62 " | 3.785 " | 3.16 " | 120 VAC | Foot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 150 | ฿6,450 | ||
TR150VA008 | 4.28 " | 3.79 " | 3.16 " | 208/240/277/480 โวลต์ | ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub | 120 VAC | เดียว | 150 | ฿8,010 | ||
TR175VA001 | 3.801 " | 3.79 " | 3.163 " | 208 / 240 VAC | เท้า | 24 VAC | 1 | 175 | ฿7,030 | ||
TR175VA002 | 3.8 " | 3.79 " | 3.189 " | 120 VAC | Foot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 175 | ฿7,433 | ||
TR175VA003 | 4.03 " | 3.786 " | 3.161 " | 120 VAC | ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 175 | ฿7,360 | ||
TR240VA001 | 3.957 " | 3.75 " | 4.53 " | 120 VAC | ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 240 | ฿9,345 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.