Functional Devices Inc / Rib Tr175va003 | 41d406 | หม้อแปลงควบคุม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR175VA003 Class 2 Transformer 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAP 41D406

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA003 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 175 Va 1 Ph

In Stock
รายการ: AD4CAP รุ่น: TR175VA003ข้ามอ้างอิง: 41D406
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
฿7,360 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงควบคุม
ความลึก3.786 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ประเภทของอุปกรณ์ในร่ม
ความสูง3.161 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้น60 องศาเซลเซียส
ประเภทหม้อแปลงลวด - บาดแผล
คะแนน VA175
ความกว้าง4.03 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.08
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: RIB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดแรงดันเอาท์พุทระยะคะแนน VAราคา
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR150VA001 Class 2 Transformer 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAJ 41D401 TR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub24 VAC1150฿5,079
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR150VA002 Class 2 Transformer 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAK 41D402 TR150VA0023.62 "3.785 "3.16 "120 VACFoot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub24 VAC1150฿6,450
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA008 หม้อแปลงไฟฟ้าเข้า 208 ถึง 480v ออก 120v 100va | AD4CAL 41D403 TR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480 โวลต์ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub120 VACเดียว150฿8,010
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR175VA001 Class 2 Transformer 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAM 41D404 TR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACเท้า24 VAC1175฿7,030
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR175VA002 Class 2 Transformer 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAN 41D405 TR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACFoot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub24 VAC1175฿7,433
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR240VA001 Class 2 Transformer 24vac 240 Va 1 Ph | AD4CAQ 41D407 TR240VA0013.957 "3.75 "4.53 "120 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub24 VAC1240฿9,345
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR300VA002 Class 2 Transformer 24vac 300 Va 1 Ph | AD4CAR 41D408 TR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 โวลต์Foot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub24 VAC1300฿13,346

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA003 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 175 Va 1 Ph
฿7,360 / หน่วย