FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Fused หม้อแปลงควบคุมแบบห่อหุ้ม
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | แรงดันเอาท์พุท | ระยะ | คะแนน VA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR175VA002 | 3.8 " | 3.79 " | 3.189 " | 120 VAC | Foot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 175 | ฿7,433 | |
B | TR150VA002 | 3.62 " | 3.785 " | 3.16 " | 120 VAC | Foot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 150 | ฿6,450 | |
C | TR150VA001 | 3.65 " | 3.8 " | 3.183 " | 120 VAC | ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 150 | ฿5,079 | |
D | TR175VA001 | 3.801 " | 3.79 " | 3.163 " | 208 / 240 VAC | เท้า | 24 VAC | 1 | 175 | ฿7,030 | |
E | TR240VA001 | 3.957 " | 3.75 " | 4.53 " | 120 VAC | ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 240 | ฿9,345 | |
F | TR175VA003 | 4.03 " | 3.786 " | 3.161 " | 120 VAC | ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 175 | ฿7,360 | |
G | TR150VA008 | 4.28 " | 3.79 " | 3.16 " | 208/240/277/480 โวลต์ | ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub | 120 VAC | เดียว | 150 | ฿8,010 | |
H | TR375VA001 | 4.592 " | 3.747 " | 4.5 " | 120 VAC | ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 375 | ฿13,065 | |
I | TR300VA002 | 5.499 " | 3.75 " | 4.5 " | 120/208/240/480 โวลต์ | Foot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 300 | ฿13,346 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมระบบการกรอง
- มือจับประตู
- เครื่องขยายเสียง PA
- ช่องระบายอากาศ
- อุปกรณ์จี้และสถานีควบคุม
- ถังเก็บและภาชนะ
- แล็บแวร์
- แทรกด้าย
- ปั๊ม
- สลักบานพับและบานพับ
- KRAFT TOOL CO. ช่องลอยแม็กกลม 6 นิ้วไม่มีมือจับ
- TE-CO ลูกสูบสปริง
- 3M EPS-400 ซีรี่ส์ท่อหดความร้อน
- ALLEGRO SAFETY แฟน
- SQUARE D LLL ซีรีส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- FOL-DA-TANK SP-Type, Self Support Spill Pools
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF อะแดปเตอร์ชาย PVC, Mipt x ซ็อกเก็ต
- DAYTON บอลวาล์ว
- BALDOR / DODGE บูชเทเปอร์แยกประเภท P1
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ WBMQ-D, ขนาด 824, เฟืองตัวหนอน Ironman