Fusion 4820h | Lug Starter/กราวด์ 2/0 จีบทองแดง | 25kd60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUSION 4820H Lug Starter / กราวด์ 2/0 Crimp Copper | AB8HWK 25KD60

FUSION 4820H Lug Starter/กราวด์ 2/0 ทองแดงย้ำ

In Stock
รายการ: AB8HWK รุ่น: 4820Hอ้างไขว้: 25KD60

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿204 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นLug Starter / กราวด์
วัสดุของตัวเครื่องทองแดง
รหัสขนาดสายเคเบิล2/0
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
วัด2/0
ความยาว2"
นาที. ขนาดตัวนำ2/0 เอดับเบิลยูจี
วัสดุสกรูชุบดีบุก
ขนาดสตั๊ด1 / 2 "
ชนิดภาพเขียน2/0 จีบ
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสขนาดสายเคเบิลวัดนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดชนิดภาพเขียนราคา
FUSION 4840H Lug Starter / กราวด์ 4/0 Crimp Copper | AB8HWL 25KD62 4840H4/04/04/0 เอดับเบิลยูจี1 / 2 "4/0 จีบ฿286
FUSION 6420FV Lug Starter / กราวด์ 2/0 Crimp Copper | AH2DCZ 25KD 44 6420FV-2/0-3 / 8 "-฿283
FUSION 6430FV Lug Starter / Ground 3/0 Crimp Copper | AH2DDA 25KD46 6430FV-3/0-3 / 8 "-฿360
FUSION 6410HL Lug Starter / กราวด์ 1/0 Crimp Copper | AH2DDB 25KD49 6410 ชม-1/0-1 / 2 "-฿301
FUSION 6420HL Lug Starter / กราวด์ 2/0 Crimp Copper | AH2DDD 25KD51 6420 ชม-2/0-1 / 2 "-฿283
FUSION 6430FL Lug Starter / Ground 3/0 Crimp Copper | AH2DDE 25KD52 6430FL-3/0-3 / 8 "-฿360
FUSION 6430HL Lug Starter / Ground 3/0 Crimp Copper | AH2DDF 25KD 53 6430 ชม-3/0-1 / 2 "-฿360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUSION 4820H Lug Starter/กราวด์ 2/0 ทองแดงย้ำ
฿204 / หน่วย