GARDNER BENDER B2555RIG เครื่องดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า 1/2 ถึง 2 20a
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดัดท่อไฟฟ้า |
แอมป์ | 20 |
ความจุ | 1/2 ถึง 2 "แข็ง, 1/2 ถึง 1-1 / 4" IMC Conduit |
การก่อสร้าง | เหล็กและอลูมิเนียม |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
วงจร | 60 |
ความลึก | 48 " |
ความสูง | 40 " |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 0 ถึง 100 F |
ประเภทเต้ารับ | ปลั๊ก 20 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้า | 110/115 |
วัตต์ | 2400 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
ประเภทล้อ | ของแข็ง |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 253.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8462290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.