GARDNER BENDER PSW-100 ลวดเย็บสายไฟ ขนาด 1/4 นิ้ว พลาสติกโคแอกเชียล 100 ห่อ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดเย็บกระดาษ |
สี | ขาว |
สำหรับการใช้งาน | ไม้ |
ความสูง | 15 / 16 " |
วัสดุ | พลาสติก |
จำนวนสายไฟ | 1 |
ขนาด | 1 / 4 " |
UPC | 32076003258 |
ความกว้าง | 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.6 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | สำหรับการใช้งาน | ความสูง | วัสดุ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-150 | โลหะ | ไม้ | 1" | เหล็ก | 1 / 2 " | 11 / 16 " | ฿99 | ||
MS-550 | โลหะ | ไม้ | 1" | เหล็ก | 1 / 2 " | 11 / 16 " | ฿369 | ||
MS-175 | โลหะ | ไม้ | 1.125 " | เหล็ก | 9 / 16 " | 3 / 4 " | ฿101 | ||
MS-575 | โลหะ | ไม้ | 1.125 " | เหล็ก | 9 / 16 " | 3 / 4 " | ฿414 | ||
MSI 150 | สีน้ำเงิน | ไม้ | 1" | เหล็ก | 1 / 2 " | 1" | ฿251 | ||
MSI 550 | สีน้ำเงิน | ไม้ | 1" | เหล็ก | 1 / 2 " | 1" | ฿603 | ||
PS-ฮิต | ขาว | ไม้ | 1.25 " | พลาสติก | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ฿114 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.