เครื่องซีลการ์ล็อค 37045-0194 | แหวนปะเก็น 2 1/2 นิ้ว Ptfe สีขาว | 1tuw3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 ปะเก็นแหวน 2 1/2 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JRR 1TUW3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 แหวนปะเก็น 2 1/2 นิ้ว Ptfe White

In Stock
รายการ: AB3JRR รุ่น: 37045-0194อ้างอิงข้าม: 1TUW3
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
฿910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
สีขาว
ภายใน Dia2.875 "
วัสดุPTFE
แม็กซ์ ความดัน1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.4.875 "
ชั่วคราว พิสัย-450 ถึง 500 F
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนแหวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสีภายใน Diaความหนาชนิดภาพเขียนชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 ปะเก็นแหวน 2 1/2 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JTB 1TUX3 37045-1194-450 ถึง 500 Fขาว2.875 "1 / 8 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,774
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 ปะเก็นแหวน 2 1/2 นิ้วไฟเบอร์สีเทา | AB3JTL 1TUY3 37555-0194-100 ถึง 800 Fสีเทา2.875 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนเส้นใยอนินทรีย์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿160
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0194 ปะเก็นแหวน 2 1/2 นิ้วไฟเบอร์สีน้ำเงิน | AB3JTW 1TUZ3 37760-0194-40 ถึง 400 Fสีน้ำเงินและสีขาวนวล2.875 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนใยสังเคราะห์500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿256
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502501 ปะเก็นแหวน 2 1/2 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUH 1TVA5 C000502501-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา3.25 "11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 150 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿376
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502503 ปะเก็นแหวน 2 1/2 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUW 1TVB8 C000502503-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา3.25 "11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 300/400/600 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿455

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 แหวนปะเก็น 2 1/2 นิ้ว Ptfe White
฿910 / หน่วย