เครื่องซีลการ์ล็อค C000503003 | แหวนปะเก็น 3 นิ้ว โลหะเหลือง | 1tvb9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000503003 ปะเก็นแหวน 3 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUX 1TVB9

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000503003 ปะเก็นแหวน 3 นิ้วโลหะเหลือง

In Stock
รายการ: AB3JUX รุ่น: C000503003อ้างอิงข้าม: 1TVB9
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
฿554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว
สีสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา
ภายใน Dia4"
วัสดุโลหะเสริม
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ภายนอก Dia.5.875 "
ชั่วคราว พิสัย-320 ถึง 950 F
ความหนา11 / 64 "
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลน ANSI class 300/400/600 lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8484200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสีภายใน Diaความหนาชนิดภาพเขียนชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0103 ปะเก็นแหวน 3 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JRT 1TUW4 37045-0103-450 ถึง 500 Fขาว3.5 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,071
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1103 ปะเก็นแหวน 3 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JTC 1TUX4 37045-1103-450 ถึง 500 Fขาว3.5 "1 / 8 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,086
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0103 ปะเก็นวงแหวน 3 นิ้ว ไฟเบอร์อนินทรีย์สีเทา | AB3JTM 1TUY4 37555-0103-100 ถึง 800 Fสีเทา3.5 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนเส้นใยอนินทรีย์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿181
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0103 ปะเก็นแหวนใยสังเคราะห์ 3 นิ้ว สีน้ำเงิน | เอบี3เจทีเอ็กซ์1ทูซ4 37760-0103-40 ถึง 400 Fสีน้ำเงินและสีขาวนวล3.5 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนใยสังเคราะห์500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿289
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000503001 ปะเก็นแหวน 3 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JUJ 1TVA6 C000503001-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา4"11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 150 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000503003 ปะเก็นแหวน 3 นิ้วโลหะเหลือง
฿554 / หน่วย