เครื่องซีลการ์ล็อค C000506003 | แหวนปะเก็น 6 นิ้ว โลหะเหลือง | 1tvc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 แหวนประเก็น 6 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JVA 1TVC3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 ปะเก็นแหวน 6 นิ้วโลหะเหลือง

In Stock
รายการ: AB3JVA รุ่น: C000506003อ้างไขว้: 1TVC3
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
฿1,029 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียว
สีสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา
ภายใน Dia7.187 "
วัสดุโลหะเสริม
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ภายนอก Dia.9.875 "
ชั่วคราว พิสัย-320 ถึง 950 F
ความหนา11 / 64 "
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลน ANSI class 300 lb.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสีภายใน Diaความหนาชนิดภาพเขียนชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 ปะเก็นแหวน 6 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 ถึง 500 Fขาว6.625 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,728
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 ปะเก็นแหวน 6 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 ถึง 500 Fขาว6.625 "1 / 8 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,157
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0106 ปะเก็นวงแหวน 6 นิ้ว ไฟเบอร์อนินทรีย์สีเทา | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 ถึง 800 Fสีเทา6.625 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนเส้นใยอนินทรีย์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿397
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 ปะเก็นแหวนใยสังเคราะห์ 6 นิ้ว สีน้ำเงิน | AB3JTZ 1TUZ6 37760-0106-40 ถึง 400 Fสีน้ำเงินและสีขาวนวล6.625 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนใยสังเคราะห์500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿648
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 ปะเก็นแหวน 6 นิ้ว โลหะ เหลือง | เอบี3จุม1ทีวีเอ9 C000506001-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา7.187 "11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 150 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿893

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 ปะเก็นแหวน 6 นิ้วโลหะเหลือง
฿1,029 / หน่วย