เครื่องซีลการ์ล็อค 37045-0106 | แหวนปะเก็น 6 นิ้ว Ptfe สีขาว | 1tuw6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 ปะเก็นแหวน 6 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JRV 1TUW6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 แหวนปะเก็น 6 นิ้ว Ptfe White

In Stock
รายการ: AB3JRV รุ่น: 37045-0106อ้างอิงข้าม: 1TUW6
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
฿2,728 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
สีขาว
ภายใน Dia6.625 "
วัสดุPTFE
แม็กซ์ ความดัน1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.8.75 "
ชั่วคราว พิสัย-450 ถึง 500 F
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนแหวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.61
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยสีภายใน Diaความหนาชนิดภาพเขียนชิ้นวัสดุแม็กซ์ ความดันราคา
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 ปะเก็นแหวน 6 นิ้ว Ptfe สีขาว | AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 ถึง 500 Fขาว6.625 "1 / 8 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนPTFE1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,157
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0106 ปะเก็นวงแหวน 6 นิ้ว ไฟเบอร์อนินทรีย์สีเทา | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 ถึง 800 Fสีเทา6.625 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนเส้นใยอนินทรีย์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿397
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 ปะเก็นแหวนใยสังเคราะห์ 6 นิ้ว สีน้ำเงิน | AB3JTZ 1TUZ6 37760-0106-40 ถึง 400 Fสีน้ำเงินและสีขาวนวล6.625 "1 / 16 "แหวนปะเก็นหน้าแปลนใยสังเคราะห์500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿648
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 ปะเก็นแหวน 6 นิ้ว โลหะ เหลือง | เอบี3จุม1ทีวีเอ9 C000506001-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา7.187 "11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 150 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿893
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 แหวนประเก็น 6 นิ้ว โลหะ เหลือง | AB3JVA 1TVC3 C000506003-320 ถึง 950 Fสีเหลืองพร้อมแถบสีเทา7.187 "11 / 64 "หน้าแปลน ANSI class 300 lb.ปะเก็นโลหะบาดแผลเกลียวโลหะเสริม-฿1,029

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 แหวนปะเก็น 6 นิ้ว Ptfe White
฿2,728 / หน่วย