Gates Qd4/3v6.00 | รอกสายพานตัว V ถอดได้ 4 ร่อง 6 Od | 1ngy9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GATES QD4 / 3V6.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 6 Od | AB2RKV 1NGY9

GATES QD4/3V6.00 สายพานร่องวีถอดได้ 4 ร่อง 6 แปลก

In Stock
รายการ: AB2RKV รุ่น: QD4/3V6.00ข้ามอ้างอิง: 1NGY9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿10,068 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพานวี
3 V Belt Pitch Dia.5.95 "
ประเภท Boreบูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
จำเป็นต้องมีบูชSK
การก่อสร้างของแข็ง
เหมาะกับ Shaft Dia1/2" to 2-5/8"
หมายเลขอุตสาหกรรมQD4 / 3V6.00
วัสดุเหล็กหล่อ
จำนวนร่อง4
ภายนอก Dia.6"
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.65
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำเป็นต้องมีบูชการก่อสร้างเหมาะกับ Shaft Diaหมายเลขอุตสาหกรรมภายนอก Dia.ราคา
GATES QD4 / 3V10.60 สายพานร่องวีถอดออกได้ 4 Groove 10.6 Od | AB2RKR 1NGY 5 QD4 / 3V10.60SKเว็บ1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "฿16,551
GATES QD4 / 3V14.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKแขน1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "฿25,492
GATES QD4 / 3V19.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดได้ 4 Groove 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFแขน1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "฿32,585
GATES QD4 / 3V6.50 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "฿9,532
GATES QD4 / 3V6.90 สายพานร่องวีถอดออกได้ 4 Groove 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "฿11,139
GATES QD4 / 3V8.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"฿11,378
GATES QD4 / 5V10.30 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 10.3 Od | AB2RKZ 1NGZ4 QD4 / 5V10.30Eของแข็ง7/8" to 3-1/2"QD4 / 5V10.3010.3 "฿26,027

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GATES QD4/3V6.00 สายพานร่องวีถอดได้ 4 ร่อง 6 แปลก
฿10,068 / หน่วย