GATES QD4/5V10.90 สายพานร่องวีถอดได้ 4 ร่อง 10.9 แปลก
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มู่เล่ย์สายพานวี |
5 V Belt Pitch Dia. | 10.8 " |
ประเภท Bore | บูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว |
จำเป็นต้องมีบูช | E |
การก่อสร้าง | ของแข็ง |
เหมาะกับ Shaft Dia | 7/8" to 3-1/2" |
หมายเลขอุตสาหกรรม | QD4 / 5V10.90 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
จำนวนร่อง | 4 |
ภายนอก Dia. | 10.9 " |
รวมสกรู | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.04 |
รหัส HS | 8483509040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำเป็นต้องมีบูช | การก่อสร้าง | เหมาะกับ Shaft Dia | หมายเลขอุตสาหกรรม | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD4 / 3V10.60 | SK | เว็บ | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V10.60 | 10.6 " | ฿16,551 | |
QD4 / 3V14.00 | SK | แขน | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V14.00 | 14 " | ฿25,492 | |
QD4 / 3V19.00 | SF | แขน | 1/2" to 2-15/16" | QD4 / 3V19.00 | 19 " | ฿32,585 | |
QD4 / 3V6.00 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.00 | 6" | ฿10,068 | |
QD4 / 3V6.50 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.50 | 6.5 " | ฿9,532 | |
QD4 / 3V6.90 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.90 | 6.9 " | ฿11,139 | |
QD4 / 3V8.00 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V8.00 | 8" | ฿11,378 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.