Gates Qd5/3v6.00 | รอกสายพานตัว V ถอดได้ 5 ร่อง 6 Od | 1nhc5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GATES QD5 / 3V6.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 5 Groove 6 Od | AB2RLY 1NHC 5

GATES QD5/3V6.00 สายพานร่องวีถอดได้ 5 ร่อง 6 แปลก

In Stock
รายการ: AB2RLY รุ่น: QD5/3V6.00อ้างอิงข้าม: 1NHC5
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
฿10,229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพานวี
3 V Belt Pitch Dia.5.95 "
ประเภท Boreบูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว
จำเป็นต้องมีบูชSK
การก่อสร้างของแข็ง
เหมาะกับ Shaft Dia1/2" to 2-5/8"
หมายเลขอุตสาหกรรมQD5 / 3V6.00
วัสดุเหล็กหล่อ
จำนวนร่อง5
ภายนอก Dia.6"
รวมสกรูใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.1
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำเป็นต้องมีบูชการก่อสร้างเหมาะกับ Shaft Diaหมายเลขอุตสาหกรรมภายนอก Dia.ราคา
GATES QD5 / 3V10.60 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 5 Groove 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "฿17,994
GATES QD5 / 3V14.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดได้ 5 Groove 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFของแข็ง1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "฿30,000
GATES QD5 / 3V19.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 5 Groove 19 Od | AB2RLX 1NHC 3 QD5 / 3V19.00SFแขน1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V19.0019 "฿37,755
GATES QD5 / 3V6.50 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 5 Groove 6.5 Od | AB2RLZ 1NHC6 QD5 / 3V6.50SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.506.5 "฿11,461
GATES QD5 / 3V8.00 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 5 Groove 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKของแข็ง1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"฿14,994
GATES QD5 / 5V10.30 มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 5 Groove 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30Eของแข็ง7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "฿28,446
GATES QD5 / 5V10.90 สายพานร่องวีถอดออกได้ 5 Groove 10.9 Od | AB2RMC 1NHD1 QD5 / 5V10.90Eของแข็ง7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.9010.9 "฿29,669

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GATES QD5/3V6.00 สายพานร่องวีถอดได้ 5 ร่อง 6 แปลก
฿10,229 / หน่วย