GATES มู่เล่ย์สายพานร่องวีเหล็กหล่อที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วจำนวนร่อง: 5
สไตล์ | รุ่น | จำเป็นต้องมีบูช | การก่อสร้าง | เหมาะกับ Shaft Dia | หมายเลขอุตสาหกรรม | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QD5 / 5V9.25 | E | ของแข็ง | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V9.25 | 9.25 " | ฿26,118 | |
A | QD5 / 5V10.30 | E | ของแข็ง | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V10.30 | 10.3 " | ฿28,446 | |
A | QD5 / 5V14.00 | E | เว็บ | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V14.00 | 14 " | ฿47,128 | |
A | QD5 / 5V8.50 | E | ของแข็ง | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V8.50 | 8.5 " | ฿26,670 | |
A | QD5 / 5V8.00 | E | ของแข็ง | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V8.00 | 8" | ฿23,791 | |
A | QD5 / 5V9.75 | E | ของแข็ง | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V9.75 | 9.75 " | ฿30,098 | |
A | QD5 / 5V11.30 | E | ของแข็ง | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V11.30 | 11.3 " | ฿37,595 | |
A | QD5 / 5V10.90 | E | ของแข็ง | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V10.90 | 10.9 " | ฿29,669 | |
A | QD5 / 5V11.80 | E | เว็บ | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V11.80 | 11.8 " | ฿33,311 | |
A | QD5 / 5V12.50 | E | เว็บ | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V12.50 | 12.5 " | ฿36,463 | |
A | QD5 / 5V9.00 | E | ของแข็ง | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V9.00 | 9" | ฿25,603 | |
A | QD5 / 5V18.70 | F | แขน | 1 "ถึง 4" | QD5 / 5V18.70 | 18.7 " | ฿63,409 | |
A | QD5 / 5V7.50 | SF | ของแข็ง | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 5V7.50 | 7.5 " | ฿23,243 | |
A | QD5 / 3V19.00 | SF | แขน | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V19.00 | 19 " | ฿37,755 | |
A | QD5 / 3V14.00 | SF | ของแข็ง | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V14.00 | 14 " | ฿30,000 | |
A | QD5 / 5V7.10 | SF | ของแข็ง | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 5V7.10 | 7.1 " | ฿20,244 | |
A | QD5 / 3V6.50 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.50 | 6.5 " | ฿11,461 | |
A | QD5 / 3V6.00 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.00 | 6" | ฿10,229 | |
A | QD5 / 3V8.00 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V8.00 | 8" | ฿14,994 | |
A | QD5 / 3V10.60 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V10.60 | 10.6 " | ฿17,994 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก
- กรวยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- จอแสดงผล PLC และแผงสัมผัส
- การปรับปรุงระบบกันสะเทือน
- ตู้ดูดควันและขาตั้ง
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- ระบบอัดอากาศ
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- ผ้าลวด
- WESTWARD สิ่วแบน SDS Max, 23/32 "Shank
- WINTERS INSTRUMENTS เกจวัดสูญญากาศไร้สารตะกั่ว, MNPT, 1/4 "NPT, ตำแหน่งการเชื่อมต่อเกจ: ตรงกลางหลัง
- ARO สถานี Manifold 2
- DAYTON ใบมีดสำรอง
- AUTOQUIP แท่นวางสินค้าไฮดรอลิก
- HOFFMAN ตู้ตั้งพื้นสองประตูแบบที่ 12
- EATON ตัวยึดสำหรับติดตั้งเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- ACROVYN handrails
- KRAFT TOOL CO. กระเป๋าเครื่องมือ