GATES QD5/5V7.10 สายพานร่องวีถอดได้ 5 ร่อง 7.1 แปลก
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มู่เล่ย์สายพานวี |
5 V Belt Pitch Dia. | 7" |
ประเภท Bore | บูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว |
จำเป็นต้องมีบูช | SF |
การก่อสร้าง | ของแข็ง |
เหมาะกับ Shaft Dia | 1/2" to 2-15/16" |
หมายเลขอุตสาหกรรม | QD5 / 5V7.10 |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
จำนวนร่อง | 5 |
ภายนอก Dia. | 7.1 " |
รวมสกรู | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8483509040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | จำเป็นต้องมีบูช | การก่อสร้าง | เหมาะกับ Shaft Dia | หมายเลขอุตสาหกรรม | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD5 / 3V10.60 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V10.60 | 10.6 " | ฿17,994 | |
QD5 / 3V14.00 | SF | ของแข็ง | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V14.00 | 14 " | ฿30,000 | |
QD5 / 3V19.00 | SF | แขน | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V19.00 | 19 " | ฿37,755 | |
QD5 / 3V6.00 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.00 | 6" | ฿10,229 | |
QD5 / 3V6.50 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.50 | 6.5 " | ฿11,461 | |
QD5 / 3V8.00 | SK | ของแข็ง | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V8.00 | 8" | ฿14,994 | |
QD5 / 5V10.30 | E | ของแข็ง | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V10.30 | 10.3 " | ฿28,446 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.