GE LIGHTING 25A/CL-130V หลอดไฟ A19 25w
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฟ้า |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 2500 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 2500 ชม. |
ประเภทของฐาน | สกรูขนาดกลาง (E26) |
หลอดไฟ Dia | 2-3 / 8 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
อุณหภูมิสี | 2700K |
Lumens เริ่มต้น | 215 |
การกำหนดหลอดไฟ | 25A / CL / 2PK-130V |
โคมไฟ Dia. | 2.375 " |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
รูปร่างโคมไฟ | A19 |
ประเภทหลอดไฟ | รูปร่าง |
Lumens | 215 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 4.25 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | A |
แอพพลิเคชันหลัก | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
บริการหยาบ | ไม่ |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 130 |
วัตต์ | 25 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.1 |
รหัส HS | 8539228040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความยาวโดยรวม | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | แอพพลิเคชันหลัก | บริการหยาบ | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | อุณหภูมิสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A-130V | 4.25 " | 2500 ชม. | 2500 ชม. | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ไม่ | 130 | 25 | 2700K | ฿9 | ||
25A / วัตต์ | 4.25 " | 2500 ชม. | 2500 ชม. | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ไม่ | 120 | 25 | 2800K | ฿34 | ||
60A / Y | 4.437 " | 1000 ชม. | 1000 ชม. | ไฟข้อผิดพลาด | ไม่ | 120 | 60 | - | ฿14 | ||
50A19 / RS-75v | 3.875 " | 1000 ชม. | 1000 ชม. | รถไฟบริการหยาบ | ใช่ | 75 | 50 | 2700K | ฿389 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.