GE LIGHTING 50A19/RS-75v หลอดไส้ A19 50w
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฟ้า |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 1000 ชม. |
ประเภทของฐาน | สกรูขนาดกลาง (E26) |
หลอดไฟ Dia | 2-3 / 8 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | ร้อนระอุ |
อุณหภูมิสี | 2700K |
Lumens เริ่มต้น | 545 |
การกำหนดหลอดไฟ | 50A19 / อาร์เอส |
โคมไฟ Dia. | 2.375 " |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ภายใน Frost |
รูปร่างโคมไฟ | A19 |
ประเภทหลอดไฟ | รูปร่าง |
Lumens | 545 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 3.875 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | A |
แอพพลิเคชันหลัก | รถไฟบริการหยาบ |
บริการหยาบ | ใช่ |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 75 |
วัตต์ | 50 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.86 |
รหัส HS | 8539228040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความยาวโดยรวม | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | แอพพลิเคชันหลัก | บริการหยาบ | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | อุณหภูมิสี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A / CL-130V | 4.25 " | 2500 ชม. | 2500 ชม. | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ไม่ | 130 | 25 | 2700K | - | RFQ
| |
25A-130V | 4.25 " | 2500 ชม. | 2500 ชม. | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ไม่ | 130 | 25 | 2700K | ฿9 | ||
25A / วัตต์ | 4.25 " | 2500 ชม. | 2500 ชม. | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ไม่ | 120 | 25 | 2800K | ฿34 | ||
60A / Y | 4.437 " | 1000 ชม. | 1000 ชม. | ไฟข้อผิดพลาด | ไม่ | 120 | 60 | - | ฿14 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.