GE LIGHTING ERS20GXCX5402GREY ไฟถนน LED 118w 9300l
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟถนน |
อุณหภูมิสี | 4000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 70 |
ความสูง | 5.25 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียมหล่อ |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัตต์หลอด | 118 |
ความยาว | 32.25 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
ประเภทของเลนส์ | อะคริลิค |
การกระจายแสง | Asym. (ภาพถ่ายความส่องสว่าง) |
Lumens | 9300 |
Lumens ต่อวัตต์ | 79.0 |
การติด | เสาม้า |
UPC | 094715669676 |
แรงดันไฟฟ้า | 120-277 |
การประกัน | ปี 5 |
ความกว้าง | 15.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.77 |
รหัส HS | 9405408000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัตต์หลอด | Lumens | Lumens ต่อวัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ERS10AXCX5402สีเทา | 42 | 3200 | 74.0 | ฿40,626 | |
ERS10CXCX5402สีเทา | 67 | 5200 | 78.0 | ฿40,964 | |
ERS20DXCX5402สีเทา | 82 | 6200 | 76.0 | ฿54,729 | |
ERS20HXCX5402สีเทา | 130 | 10,300 | 79.0 | ฿66,200 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.