GE LIGHTING F32T8/SPX50/U6/2 โคมไฟรูปตัวยู
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดฟลูออเรสเซนต์รูปตัวยู |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 20,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 20,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | Bi-Pin ขนาดกลาง (G13) |
โค้งรัศมี | 6" |
หลอดไฟ Dia | 1" |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | เรือง |
โทนหลอดไฟ | เด็ดมาก |
อุณหภูมิสี | 5000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 82 |
Lumens เริ่มต้น | 2660 |
การกำหนดหลอดไฟ | F32T8/SPX50/U/6/2 |
โคมไฟ Dia. | 1" |
รูปร่างโคมไฟ | T8 |
โทนแสง | เด็ดมาก |
ประเภทหลอดไฟ | U-Shape |
ความยาว | 22.5 " |
Lumens | 2660 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 22.5 " |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 2510 |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | 10 องศาเซลเซียส |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
เริ่มประเภท | ด่วน |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 32 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
รหัส HS | 8539310070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การกำหนดหลอดไฟ | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | ชีวิตเฉลี่ย | โทนแสง | Lumens | ค่าเฉลี่ย Lumens | นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | เริ่มประเภท | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F26T8SPX35 / U / ECO | F26T8SPX35 / U / ECO | 30,000 ชม. | 30,000 ชม. | เป็นกลาง | 2250 | 1900 | 59 องศา F | รวดเร็ว | ฿200 | |
F26T8SPX41 / U / ECO | F26T8SPX41 / U / ECO | 30,000 ชม. | 30,000 ชม. | เย็น | 2250 | 1900 | 59 องศา F | รวดเร็ว | ฿165 | |
F29T8SPX35 / U / ECO | F29T8SPX35 / U / ECO | 30,000 ชม. | 30,000 ชม. | เป็นกลาง | 2500 | 2200 | 59 องศา F | รวดเร็ว | ฿150 | |
F29T8SPX41 / U / ECO | F29T8SPX41 / U / ECO | 30,000 ชม. | 30,000 ชม. | เย็น | 2500 | 2200 | 59 องศา F | รวดเร็ว | ฿150 | |
F32T8 / SPX35 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000 ชม. | 20,000 ชม. | เป็นกลาง | 2800 | 2622 | - | รวดเร็ว | ฿999 | |
F32T8 / SPX41 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000 ชม. | 20,000 ชม. | เย็น | 2800 | 2622 | - | รวดเร็ว | ฿1,067 | |
F31T8 / SPX30 / U / ECO | F31T8SPX * / U / ECO | 24,000 ชม. | 24,000 ชม. | อบอุ่น | 2775 | 2636 | - | รวดเร็ว | ฿643 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.