Ge Lighting Ge232max90-v60 | Dimming Ballast 120/277v โคมไฟ 48 นิ้ว | 6twh4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 ลดแสงบัลลาสต์ 120 / 277v หลอด 48 นิ้ว | AF2HJM 6TWH4

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 บัลลาสต์ลดแสง 120/277v หลอดไฟ 48 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2HJM รุ่น: GE232MAX90-V60อ้างอิงข้าม: 6TWH4
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
฿385 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดแสงอับเฉา
แอมป์เอซี0.17
ปัจจัยบัลลาสต์1.18
ครอบครัวอับเฉาอัลตร้าแม็กซ์
ประเภทบัลลาสต์ลดแสงอิเล็กทรอนิกส์
ความสูง1.187 "
อินพุตวัตต์43
ประเภทหลอดไฟF32T8
ความยาว9.5 "
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-22 องศา F
จำนวนหลอดไฟ2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.95
ระดับเสียง20 ถึง 24dB
เริ่มประเภทด่วน
การป้องกันความร้อนคลาส P
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 20%
UPC10043168732342
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงการลดแสง (สลัว 100% ถึง 60%)
  • ความยาวหลอด (48 ")

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GE LIGHTING GE232MAX90-V60 บัลลาสต์ลดแสง 120/277v หลอดไฟ 48 นิ้ว
฿385 / หน่วย