GE LIGHTING GE332-MAX-L/ULTRA บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T8 120/277v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ |
แอมป์เอซี | เพื่อ 0.66 0.28 |
ปัจจัยบัลลาสต์ | 0.77 |
ครอบครัวอับเฉา | UltraMax P ซีรี่ส์ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | คะแนน NEMA Premium |
ความสูง | 1.187 " |
อินพุตวัตต์ | เพื่อ 72 73 |
ประเภทหลอดไฟ | T8 โคมไฟ |
ความยาว | 9.5 " |
แสงส่องสว่าง | ต่ำ |
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น | -22 องศา F |
จำนวนหลอดไฟ F17T8 | 2 หรือ 3 |
จำนวนหลอดไฟ F25T12 | 2 หรือ 3 |
จำนวนหลอดไฟ F25T8 | 2 หรือ 3 |
จำนวนหลอดไฟ F28T8 | 2 หรือ 3 |
จำนวนหลอดไฟ F32T8 | 2 หรือ 3 |
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (26W) | 2 หรือ 3 |
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (28W) | 2 หรือ 3 |
จำนวนหลอดไฟ F32T8 (30W) | 2 หรือ 3 |
จำนวนหลอดไฟ F40T8 | 2 หรือ 3 |
จำนวนหลอดไฟ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | มากกว่า 0.98 |
เริ่มประเภท | ด่วน |
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมด | น้อยกว่า 10% |
แรงดันไฟฟ้า | 120/277 |
ความกว้าง | 1 5 / 16 " |
ประเภทสายไฟ | Parallel |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
รหัส HS | 8504100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนหลอดไฟ | แอมป์เอซี | ครอบครัวอับเฉา | ปัจจัยอำนาจ | เริ่มประเภท | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ประเภทบัลลาสต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE286MAXHO-N | 2 | - | ProLine (TM) | น้อยกว่า 99% | ด่วน | เพื่อ 120 277 | 1.62 " | เอาต์พุตสูง | ฿2,569 | ||
GE232-MV-PS-N | 2 | เพื่อ 0.49 0.21 | UltraStart (R) | มากกว่า 99% | โปรแกรม | 120/277 | 1.62 " | เอาต์พุตปกติ | ฿1,529 | ||
GE432-MV-PS-N | 4 | เพื่อ 0.97 0.41 | UltraStart (R) | มากกว่า 0.98 | โปรแกรม | 120/277 | 1.62 " | เอาต์พุตปกติ | - | RFQ
| |
GE332-MV-PS-L | 3 | เพื่อ 0.61 0.27 | UltraStart (R) | มากกว่า 0.98 | โปรแกรม | 120/277 | 1.62 " | - | - | RFQ
| |
GE132MAXP-N-ULTRA | 1 | เพื่อ 0.23 0.10 | UltraMax P ซีรี่ส์ | มากกว่า 0.98 | ด่วน | 120/277 | 1 5 / 16 " | เอาต์พุตปกติ | ฿1,230 | ||
GE132MAXP-L-อัลตร้า | 1 | เพื่อ 0.21 0.09 | UltraMax P ซีรี่ส์ | 0.98 | ด่วน | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | ฿1,474 | ||
GE232MAXP-L-อัลตร้า | 2 | เพื่อ 0.42 0.18 | UltraMax P ซีรี่ส์ | 0.98 | ด่วน | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | ฿1,167 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.