Ge Lighting Ge432mvps-n-v03 | Dimming Ballast 120/277v โคมไฟ 48 นิ้ว | 12v432 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 ลดแสงบัลลาสต์ 120 / 277v หลอด 48 นิ้ว | AA4NPG 12V432

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 บัลลาสต์ลดแสง 120/277v หลอดไฟ 48 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4NPG รุ่น: GE432MVPS-N-V03ข้ามอ้างอิง: 12V432
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
฿3,677 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดแสงอับเฉา
แอมป์เอซี0.96
ปัจจัยบัลลาสต์ยังไม่มีข้อความที่ 0.88
ครอบครัวอับเฉาอัลตร้าสตาร์ท
ประเภทบัลลาสต์ลดแสงอิเล็กทรอนิกส์
ความสูง1.187 "
อินพุตวัตต์114
ประเภทหลอดไฟT8
ความยาว9.5 "
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น60 องศา F
จำนวนหลอดไฟ F17T84
จำนวนหลอดไฟ F25T84
จำนวนหลอดไฟ F32T84
จำนวนหลอดไฟ4
ปัจจัยอำนาจ0.99
ระดับเสียง20 ถึง 24dB
เริ่มประเภทโปรแกรม
การป้องกันความร้อนคลาส P
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)41.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.91
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงการลดแสง (เอาต์พุตระดับ 100% ถึง 3%)
  • ความยาวหลอด (48 ")
  • จำนวนหลอดไฟ F28T5 (4)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 บัลลาสต์ลดแสง 120/277v หลอดไฟ 48 นิ้ว
฿3,677 / หน่วย