TANIS BRUSHES AH700872CF ด้ามแปรงยาว 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่ใส่แปรง Strip |
การสนับสนุน | ล้างเสร็จสิ้น Anodized |
สีขน | N / A |
ประเภทการกรอกข้อมูล | N / A |
ขนาดหน้าแปลนติดตั้ง (นิ้ว) | 1.15 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
โปรไฟล์ | มุม 45 องศา |
ชนิดภาพเขียน | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 8431390010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | การสนับสนุน | ความสูงสำรอง (นิ้ว) | ความกว้างของการสำรอง (นิ้ว) | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH100212CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 12 " | ล้าง Anodized | ฿6,813 | |
AH100224CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 24 " | ล้าง Anodized | ฿8,724 | |
AH100248CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 48 " | ล้าง Anodized | ฿13,170 | |
AH100260CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 60 " | ล้าง Anodized | ฿15,029 | |
AH100284CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 84 " | ล้าง Anodized | ฿21,211 | RFQ
|
AH100296CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 96 " | ล้าง Anodized | ฿22,453 | RFQ
|
AH100412CF | อลูมิเนียม | 7/16 | 7/16 | 12 " | ล้าง Anodized | ฿6,795 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.