GE LIGHTING HR100DX38/MED หลอดไอปรอท Ed17 100w
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอด HID |
รหัส ANSI | H38 |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 20,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 20,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | สกรูขนาดกลาง (E26) |
หลอดไฟ Dia | 2-1 / 8 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | ไอปรอท |
อุณหภูมิสี | 3900K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 50 |
ประเภทการติดตั้ง | เปิด / ปิด |
สำหรับการแข่งขันที่แนบมา | ใช่ |
Lumens เริ่มต้น | 4000 |
การกำหนดหลอดไฟ | HR100DX38 / MED |
โคมไฟ Dia. | 2.125 " |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ดีลักซ์ไวท์ |
รูปร่างโคมไฟ | ED17 |
ประเภทหลอดไฟ | ไอปรอท |
Lumens | 4000 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 5.437 " |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 2800 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | สากล |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | ED |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
วัตต์ | 100 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.84 |
รหัส HS | 8539320040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทหลอดไฟ | รหัส ANSI | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | แสงส่องสว่าง | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | รูปร่างโคมไฟโดยรวม | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVR100 / U / MED | โลหะลิด | M90 | 15,000 ชม. | 4000 ถึง 4999K, ขาวนวล | 8100 | 5.437 " | BD | 100 | ฿2,249 | ||
CMH39 / MR16 / 930 / FL | โลหะลิด | M130 | 10,000 ชม. | 3000 ถึง 3999K, วอร์มไวท์ | 2200 | 2 9 / 32 " | MR | 39 | ฿4,122 | ||
CMH39 / T / U / 830 / G12 | เซรามิกเมทัลฮาไลด์ | M130 | 15,000 ชม. | 3000 ถึง 3999K, วอร์มไวท์ | 3400 | 3.5 " | T | 39 | ฿3,739 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.