GE LIGHTING LBR24A048MM835VQLTWHTE หลอด LED ฝังฝ้า 3500K 4750 lm 53W
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปิดภาคเรียน Troffer |
ใบรับรอง มาตราฐาน | DLC 4.0 |
อุณหภูมิสี | 3500K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 80 |
กำลังวัตต์ | 53.0 |
ความสูง | 4.5 " |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 47 45 / 64 " |
Lumens | 4800 |
Lumens ต่อวัตต์ | 130.0 |
ขนาดที่กำหนด | 2 'x 4' |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 23 57 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิสี | Lumens ต่อวัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
LBR24A048MM840VQLTWHTE | 4000K | 130.0 | ฿15,727 | ||
LBR24A048MM835VQLTWHEEL | 3500K | 117.0 | ฿37,233 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.