GE LIGHTING LU150/ECO/NC หลอดโซเดียมความดันสูง Ed23.5 150w
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอด HID |
รหัส ANSI | S55 |
ชีวิตเฉลี่ย | 30,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | เจ้าพ่อสกรู (E39) |
อุณหภูมิสี | 2000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 23 |
ประเภทการติดตั้ง | จุดเปิด |
Lumens เริ่มต้น | 16,000 |
การกำหนดหลอดไฟ | LU150 / SS / ECO / NC |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
รูปร่างโคมไฟ | ED23.5 |
ประเภทหลอดไฟ | โซเดียมความดันสูง |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 7.875 " |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 16,000 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | สากล |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | ED |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
วัตต์ | 150 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.38 |
รหัส HS | 8539320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | HU |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โคมไฟ Dia. | รหัส ANSI | ชีวิตเฉลี่ย | เสร็จสิ้นโคมไฟ | ประเภทหลอดไฟ | สูงสุด ความยาวโดยรวม | ค่าเฉลี่ย Lumens | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100DX38 | 2.125 " | H38 | 20,000 ชม. | ดีลักซ์ไวท์ | ไอปรอท | 7.5 " | 2800 | 100 | ฿1,550 | ||
LU70 / H / ECO | 2-21 / 22 " | S62 | 24,000 ชม. | ทูโทนช็อคชิพ | โซเดียมความดันสูง | 7.75 " | 5450 | 70 | ฿1,344 | ||
LU100 / H / ECO | 2-14 / 15 " | S54 | 24,000 ชม. | ทูโทนช็อคชิพ | โซเดียมความดันสูง | 7.75 " | 8550 | 100 | ฿1,299 | ||
LU150 / 55 / H / ECO | 2-21 / 22 " | S55 | 24,000 ชม. | ทูโทนช็อคชิพ | โซเดียมความดันสูง | 7.75 " | 14,400 | 150 | ฿1,407 | ||
LU100 / ECO / NC | 3" | S54 | 30,000 ชม. | ทูโทนช็อคชิพ | โซเดียมความดันสูง | 7.75 " | 9450 | 100 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.