GENERAC RG03224KNAX เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสแตนด์บายอัตโนมัติ 32 LP/32 NGkW
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12VDC | ใช่ |
แอมป์ | 48.0 |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ข้อกำหนดแบตเตอรี่ | 26R, 525 ซีซีเอ |
สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ไม่ |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | อลูมิเนียม |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เจเนรัค |
RPM เครื่องยนต์ | 1800 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 2.4L |
ไฟแสดงสถานะความผิดปกติ | ใช่ |
การเชื่อมต่อท่อ NPT Sz. | 3 / 4 " |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | อย่างต่อเนื่อง |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | โพรเพนเหลว / ก๊าซธรรมชาติ |
ความสูง | 40 39 / 64 " |
Hz | 60 |
คะแนน kVA | 40 |
kW | 32 แผ่นเสียง / 32 NG |
ความยาว | 76 29 / 32 " |
LP เชื้อเพลิงที่โหลดครึ่งหนึ่ง | 2.80 กรัมต่อชั่วโมง |
นาที. ความดันแก๊สที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ในห้องสุขา) | เพื่อ 5 14 |
NG เชื้อเพลิงที่โหลดครึ่งหนึ่ง | 251 ลบ.ม. ฟุต. / ชม. |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 1.0 |
ทำซ้ำรอบการออกกำลังกาย | 7 วัน |
ระดับเสียง | N / A |
แรงดันไฟฟ้า | 277 / 480 VAC |
ความกว้าง | 33.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 620.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 212.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | แอมป์ | สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ความสูง | kW | ความยาว | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG02224AANAX | 29 " | 92.0 | ไม่ | 29 11 / 16 " | 22 แผ่นเสียง / 22 NG | 62 29 / 32 " | 1 | 120 / 240 VAC | ฿616,184 | RFQ
|
RG02224GNAX | 29 " | 76.0 | ไม่ | 29 11 / 16 " | 22 แผ่นเสียง / 22 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | ฿616,184 | RFQ
|
RG02224JNAX | 29 " | 66.0 | ไม่ | 29 11 / 16 " | 22 แผ่นเสียง / 22 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 240 VAC | ฿616,184 | RFQ
|
RG02515AANAX | 29 " | 104.0 | ไม่ | 29 11 / 16 " | 25 แผ่นเสียง / 25 NG | 62 29 / 32 " | 1 | 120 / 240 VAC | ฿637,810 | RFQ
|
RG02515GNAX | 29 " | 87.0 | ไม่ | 29 11 / 16 " | 25 แผ่นเสียง / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | ฿637,810 | RFQ
|
RG02515JNAX | 29 " | 75.0 | ไม่ | 29 11 / 16 " | 25 แผ่นเสียง / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 240 VAC | ฿637,810 | RFQ
|
RG02724GNAX | 29 " | 94.0 | ไม่ | 29 11 / 16 " | 27 แผ่นเสียง / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | ฿725,112 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.