GENERAC RTG10EZA1 Automatic Transfer Switch 50a Grey
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์โอนอัตโนมัติ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 3-4 / 5 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 22 1 / 5 " |
การติดตั้ง | ด้วยมือ |
สูงสุด แอมป์ | สวิตช์วงจร 50, 10 |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 14-1 / 0 AWG |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 1 |
ระยะ | 1 |
ทำซ้ำรอบการออกกำลังกาย | 7 |
เครื่องกำเนิดการตรวจจับ Hz | ใช่ |
การตรวจจับความล้มเหลวของเส้น | ปรับ |
การตรวจจับภายใต้โวลต์ | ปรับ |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 15 2 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8536908085 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | สูงสุด แอมป์ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTG16EZA1 | 9" | 35 " | สวิตช์วงจร 100, 16 | 18 | 27.5 " | ฿44,481 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.