GENERAC RTG16EZA1 Automatic Transfer Switch 100a Grey
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์โอนอัตโนมัติ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 9" |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 35 " |
การติดตั้ง | ด้วยมือ |
สูงสุด แอมป์ | สวิตช์วงจร 100, 16 |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 18 |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 1 |
ระยะ | 1 |
ทำซ้ำรอบการออกกำลังกาย | 7 |
เครื่องกำเนิดการตรวจจับ Hz | ใช่ |
การตรวจจับความล้มเหลวของเส้น | ปรับ |
การตรวจจับภายใต้โวลต์ | ปรับ |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 27.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8536908085 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | สูงสุด แอมป์ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTG10EZA1 | 3-4 / 5 " | 22 1 / 5 " | สวิตช์วงจร 50, 10 | 14-1 / 0 AWG | 15 2 / 5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.