GENERAC RTSC200A3 สวิทซ์โอนอัตโนมัติ 240V, 200A
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์โอนอัตโนมัติ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 7" |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 20 " |
การติดตั้ง | Standard |
สูงสุด แอมป์ | 200 |
แม็กซ์ วัตต์ | 48000 |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 400 MCM |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 3R |
ระยะ | 1 |
เครื่องกำเนิดการตรวจจับ Hz | ไม่ |
การตรวจจับความล้มเหลวของเส้น | 0.6 |
การตรวจจับภายใต้โวลต์ | 0.6 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 14.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.14 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.