GENERAC RTSN200G3 สวิทซ์โอนอัตโนมัติ 200a 208v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์โอนอัตโนมัติ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 7" |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 24 " |
การติดตั้ง | Standard |
สูงสุด แอมป์ | 200 |
แม็กซ์ วัตต์ | 45000 |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 400 MCM |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 3R |
ระยะ | 3 |
เครื่องกำเนิดการตรวจจับ Hz | ไม่ |
การตรวจจับความล้มเหลวของเส้น | 0.9 |
การตรวจจับภายใต้โวลต์ | 0.6 |
แรงดันไฟฟ้า | 208 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 20.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.07 |
รหัส HS | 8536304000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | ความสูง | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ วัตต์ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSN100G3 | 7" | อลูมิเนียม | 24.125 " | 100 | 20000 | 2 / 0-14 AWG | 20.12 " | ฿56,386 | ||
RTSN400G3 | 10 " | อลูมิเนียม | 36 " | 400 | 60000 | 600 MCM | 24 " | ฿136,390 | ||
RTSN600G3 | 21 " | เหล็ก | 66 " | 600 | - | 500 MCM | 36 " | ฿353,292 | ||
RTSN800G3 | 21 " | เหล็ก | 66 " | 800 | - | 500 MCM | 36 " | ฿365,825 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.