GENERAC RTSN600G3 Automatic Transfer Switch สูง 208v 66 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์โอนอัตโนมัติ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 21 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 66 " |
การติดตั้ง | Standard |
สูงสุด แอมป์ | 600 |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 500 MCM |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 3R |
ระยะ | 3 |
ทำซ้ำรอบการออกกำลังกาย | 7 |
เครื่องกำเนิดการตรวจจับ Hz | ใช่ |
การตรวจจับความล้มเหลวของเส้น | ปรับ |
การตรวจจับภายใต้โวลต์ | ปรับ |
แรงดันไฟฟ้า | 208 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 198.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 168.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8536200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | ความสูง | สูงสุด แอมป์ | แม็กซ์ วัตต์ | สูงสุด ขนาดสายไฟ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSN100G3 | 7" | อลูมิเนียม | 24.125 " | 100 | 20000 | 2 / 0-14 AWG | 20.12 " | ฿56,386 | |
RTSN200G3 | 7" | อลูมิเนียม | 24 " | 200 | 45000 | 400 MCM | 20.12 " | ฿78,763 | |
RTSN400G3 | 10 " | อลูมิเนียม | 36 " | 400 | 60000 | 600 MCM | 24 " | ฿136,390 | |
RTSN800G3 | 21 " | เหล็ก | 66 " | 800 | - | 500 MCM | 36 " | ฿365,825 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.