GENERAC RTSN200K3 สวิทซ์โอนอัตโนมัติ 200a 480v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์โอนอัตโนมัติ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 13 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 48 " |
การติดตั้ง | Standard |
สูงสุด แอมป์ | 200 |
แม็กซ์ วัตต์ | 45000 |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 400 MCM |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 3R |
ระยะ | 3 |
เครื่องกำเนิดการตรวจจับ Hz | ไม่ |
การตรวจจับความล้มเหลวของเส้น | 0.9 |
การตรวจจับภายใต้โวลต์ | 0.6 |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 93.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.72 |
รหัส HS | 8536304000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.