GENERAC RTSN800K3 สวิทซ์โอนอัตโนมัติ 800a 480v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์โอนอัตโนมัติ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 21 " |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 66 " |
การติดตั้ง | Standard |
สูงสุด แอมป์ | 800 |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 500 MCM |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 3R |
ระยะ | 3 |
ทำซ้ำรอบการออกกำลังกาย | 7 |
เครื่องกำเนิดการตรวจจับ Hz | ใช่ |
การตรวจจับความล้มเหลวของเส้น | ปรับ |
การตรวจจับภายใต้โวลต์ | ปรับ |
แรงดันไฟฟ้า | 480 |
การประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 213.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 168.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8536200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.