GENERAL ELECTRIC AJEQ08ACD แอร์ติดผนัง 115v ความร้อนเย็น Eer9.4
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์ติดผนังพร้อมความร้อน |
ทิศทางการไหลของอากาศ | วิธี 4 |
แอมป์ | 12.0 |
BtuH คูลลิ่ง | 8,300 |
BtuH เครื่องทำความร้อน | 4,100 |
สี | สีเทาอ่อน |
ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์พร้อมรีโมทโปรแกรมดิจิตอล |
อัตราการลดความชื้น | 2.1 ปอนด์ / ชม. |
ความลึก | 16.875 " |
EER | 9.4 |
ความเร็วพัดลมเท่านั้น | 2 |
ความสูง | 15.625 " |
CFM สูง | 293 |
สูงสุด ความหนาของผนัง | 16 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-20P |
โหมดการทำงาน | เย็น / ร้อน |
ความยาวสายไฟ | ด้านขวา - 6 ', ด้านซ้าย - 4' |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 880/1380 |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 8415103040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | BtuH คูลลิ่ง | BtuH เครื่องทำความร้อน | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ความยาวสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJEQ12DCD | ฮิต / ฮิตฮิต / ฮิต | 11,400/11,600 | 9,500/11,600 | 6-20P | ด้านขวา - 5 ', ด้านซ้าย - 3' | 208/230 | ฮิต / ฮิตฮิต / ฮิต | ฿130,684 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.