General Electric Cl07a311mu | คอนแทคเตอร์ Iec 480vac 3p 62a | 6kcf2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไปไฟฟ้า CL07A311MU คอนแทค Iec 480vac 3p 62a | AE9KCM 6KCF2

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU คอนแทคเตอร์ Iec 480vac 3p 62a

In Stock
รายการ: AE9KCM รุ่น: CL07A311MUข้ามอ้างอิง: 6KCF2
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
฿10,716 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1NC / 1NO
คอยล์โวลต์480 VAC
ประเภทคอนแทคIEC
ความลึก4.63 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย62
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน100
ความสูง2.6 "
HP @ 1 เฟส - 120V3
HP @ 1 เฟส - 230V7.5
HP @ 3 เฟส - 208V20
HP @ 3 เฟส - 230V20
HP @ 3 เฟส - 240V20
HP @ 3 เฟส - 480V40
HP @ 3 เฟส - 575V50
Hz50/60
จำนวนเสา3
UPC8425095042452
ความกว้าง2.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8536490065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าES

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 575Vคอยล์โวลต์แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัยโหลดเต็มแอมป์ต้านทานHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vราคา
GENERAL ELECTRIC CL06A311MJ คอนแทค Iec 120vac 3p 48a | AE9JVV 6KAX5 CL06A311MJ40120 VAC488015151530฿8,327

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC CL07A311MU คอนแทคเตอร์ Iec 480vac 3p 62a
฿10,716 / หน่วย