GENERAL ELECTRIC CR306F00300XAAAAM มอเตอร์สตาร์ทแบบแม่เหล็ก Nema 240v 3p 135a
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก |
การกระทำ | ไม่ย้อนกลับ |
แอมป์เอซี | 135 |
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | 1 น |
คอยล์โวลต์ | 240 VAC |
ความลึก | 6.500 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | จุดเปิด |
ความสูง | 11.62 " |
HP @ 3 เฟส - 208V | 40 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 50 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 50 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 100 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 100 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 100 |
Hz | 50/60 |
ขนาด NEMA | 4 |
จำนวนเสา | 3 |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | 65 ถึง 135A |
ประเภทเริ่มต้น | สไตล์ NEMA |
ความกว้าง | 6.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 8536504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 208V | แอมป์เอซี | คอยล์โวลต์ | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306C00200XAAAAG | 7.5 | เพื่อ 6.5 13.5 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | ฿24,322 | ||
CR306C10200XAAAAG | 7.5 | เพื่อ 6.5 13.5 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | ฿25,694 | ||
CR306D00200XAAAAJ | 10 | เพื่อ 25 50 | 120 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | - | ฿42,213 | ||
CR306E00200XAAAAL | 25 | เพื่อ 35 70 | 120 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | - | ฿62,341 | ||
CR306F00200XAAAAM | 40 | 135 | 120 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | - | ฿149,565 | ||
CR306C00300XAAAAG | 7.5 | เพื่อ 6.5 13.5 | 240 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ฿24,322 | ||
CR306D00300XAAAAJ | 10 | เพื่อ 25 50 | 240 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ฿42,213 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.