General Electric Cr306c00200xaaaag | มอเตอร์สตาร์ทแม่เหล็ก Nema 120vac 3p | 6ane7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120vac 3p | AE7UZQ 6ANE7

GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120vac 3p

In Stock
รายการ: AE7UZQ รุ่น: CR306C00200XAAAAGอ้างอิงข้าม: 6ANE7
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
฿24,322 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แอมป์เอซีเพื่อ 6.5 13.5
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1 น
คอยล์โวลต์120 VAC
ความลึก3.94 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง7"
HP @ 3 เฟส - 208V7.5
HP @ 3 เฟส - 230V7.5
HP @ 3 เฟส - 240V1.5
HP @ 3 เฟส - 460V10
HP @ 3 เฟส - 480V10
Hz50/60
ขนาด NEMA1
จำนวนเสา3
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์6.5 ถึง 13.5A
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ NEMA
ความกว้าง3.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.82
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8536504000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 3 เฟส - 208Vแอมป์เอซีคอยล์โวลต์HP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 460VHP @ 3 เฟส - 480VHP @ 3 เฟส - 575Vราคา
GENERAL ELECTRIC CR306C10200XAAAAG แมกเนติก มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ Nema 120vac 3p | AE7UZT 6ANE9 CR306C10200XAAAAG7.5เพื่อ 6.5 13.5120 VAC7.51.51010-฿25,694
GENERAL ELECTRIC CR306D00200XAAAAJ แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120vac 3p | AE7UZW 6ANF2 CR306D00200XAAAAJ10เพื่อ 25 50120 VAC15152525-฿42,213
GENERAL ELECTRIC CR306E00200XAAAAL แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 120vac 3p | AE7VAA 6ANF6 CR306E00200XAAAAL25เพื่อ 35 70120 VAC30305050-฿62,341
GENERAL ELECTRIC CR306F00200XAAAAM แม่เหล็ก มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ Nema 120v 3p 135a | AE7VAC 6ANF8 CR306F00200XAAAAM40135120 VAC5050100100-฿149,565
GENERAL ELECTRIC CR306C00300XAAAAG แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240vac 3p | AF2LUG 6VDJ0 CR306C00300XAAAAG7.5เพื่อ 6.5 13.5240 VAC7.51.5101010฿24,322
GENERAL ELECTRIC CR306D00300XAAAAJ แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240vac 3p | AF2LUH 6VDJ1 CR306D00300XAAAAJ10เพื่อ 25 50240 VAC1515252525฿42,213
GENERAL ELECTRIC CR306E00300XAAAAL แม่เหล็กมอเตอร์สตาร์ท Nema 240vac 3p | AF2LUJ 6VDJ2 CR306E00300XAAAAL25เพื่อ 35 70240 VAC3030505050฿73,349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC CR306C00200XAAAAG สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120vac 3p
฿24,322 / หน่วย