GENERAL ELECTRIC CR309C102 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 120v 3p 27a
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก |
การกระทำ | การหันกลับ |
แอมป์เอซี | 27 |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ความลึก | 4.59 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
ความสูง | 14 " |
HP @ 1 เฟส - 120V | 2 |
HP @ 1 เฟส - 230V | 3 |
HP @ 3 เฟส - 208V | 7.5 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 7.5 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 7.5 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 10 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 10 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 10 |
Hz | 50/60 |
ขนาด NEMA | 1 |
จำนวนเสา | 3 |
ประเภทเริ่มต้น | NEMA |
ความกว้าง | 4.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 8536504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 208V | การกระทำ | แอมป์เอซี | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306B002 | 3 | ไม่ย้อนกลับ | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ฿21,684 | ||
CR306C002 | 7.5 | ไม่ย้อนกลับ | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | ฿23,674 | ||
CR306D002 | 10 | ไม่ย้อนกลับ | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ฿38,322 | ||
CR306E002 | 25 | ไม่ย้อนกลับ | 90 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ฿59,274 | ||
CR306F002 | 40 | ไม่ย้อนกลับ | 135 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ฿162,367 | ||
CR306A002 | 1.5 | ไม่ย้อนกลับ | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ฿16,874 | ||
CR306A102 | 1.5 | ไม่ย้อนกลับ | 9 | 1.5 | - | 2 | - | 2 | ฿17,986 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.