General Electric Fbh16te070r | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 1p 347/600vac Lug | 6cyw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไป ไฟฟ้า FBH16TE070R เบรกเกอร์ 70a 1p 347/600vac Lug | AE8FRY 6CYW8

GENERAL ELECTRIC FBH16TE070R เซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 1p 347 / 600vac Lug

In Stock
รายการ: AE8FRY รุ่น: FBH16TE070Rข้ามอ้างอิง: 6CYW8
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
฿78,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC347 / 600 VAC
แอร์ @ 240VAC100kA
แอร์ @ 277VAC100kA
แอมป์70
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก3.8 "
ขนาดกรอบ100A / FB
ความสูง6.5 "
สูงสุด คะแนนอากาศ100kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดยืนฟรี
จำนวนเสา1
ระยะ1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC783164334883
ความกว้าง1.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอร์ @ 240VACแอร์ @ 277VACแอร์ @ 480VACแอร์ @ 600VACแอมป์จำนวนเสาระยะราคา
ทั่วไป ไฟฟ้า FBH26TE035R เบรกเกอร์ 35a 2p 347/600vac Lug | AE8DQM 6CNJ3 FBH26TE035R2.7 "200kA-100kA35kA3521฿152,329
ทั่วไป ไฟฟ้า FBH26TE040R เบรกเกอร์ 40a 2p 347/600vac Lug | AE8DQN 6CNJ4 FBH26TE040R2.7 "200kA-100kA35kA4021฿152,329
ทั่วไป ไฟฟ้า FBH26TE045R เบรกเกอร์ 45a 2p 347/600vac Lug | AE8DQP 6CNJ5 FBH26TE045R2.7 "200kA-100kA35kA4521฿152,329
ทั่วไป ไฟฟ้า FBH26TE050R เบรกเกอร์ 50a 2p 347/600vac Lug | AE8DQQ 6CNJ6 FBH26TE050R2.7 "200kA-100kA35kA5021฿150,926
ทั่วไป ไฟฟ้า FBH26TE060R เบรกเกอร์ 60a 2p 347/600vac Lug | AE8DQR 6CNJ7 FBH26TE060R2.7 "200kA-100kA35kA6021฿152,329
ทั่วไป ไฟฟ้า FBH26TE080R เบรกเกอร์ 80a 2p 347/600vac Lug | AE8DQU 6CNJ9 FBH26TE080R2.7 "200kA-100kA35kA8021฿195,809
ทั่วไป ไฟฟ้า FBH26TE090R เบรกเกอร์ 90a 2p 347/600vac Lug | AE8DQV 6CNK0 FBH26TE090R2.7 "200kA-100kA35kA9021฿195,809

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC FBH16TE070R เซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 1p 347 / 600vac Lug
฿78,079 / หน่วย