GENERAL ELECTRIC GE-CE0913HPT1 ชุดสตาร์ทแบบรวม Nema 1 Hands Off 9-13 A
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สตาร์ทแบบรวม |
แอมป์เอซี | เพื่อ 9 13 |
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | 1NO / 1NC |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
หม้อแปลงควบคุม | ใช่ |
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง | 208, 240, 480 VAC หลัก 120 VAC รอง |
HP @ 3 เฟส - 230V | 3 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 3 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 7.5 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 1 |
ฟังก์ชันการทำงาน | มือ / ปิด / อัตโนมัติ |
ผู้ประกอบการ | สวิตช์เลือก |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | 9 ถึง 13A |
ไฟนำร่อง | ใช่ |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ตัวป้องกันวงจรมอเตอร์ |
ชนิดภาพเขียน | IEC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.31 |
รหัส HS | 8536504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | HU |
รุ่น | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | แอมป์เอซี | คอยล์โวลต์ | โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | ไฟนำร่อง | หม้อแปลงควบคุม | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ge-ce0102hp | 4X | เพื่อ 1 1.6 | 120 VAC | 1 ถึง 1.6A | ใช่ | ไม่ | 1/3 | 1/3 | ฿41,716 | |
ge-ce0203hp | 4X | เพื่อ 1.5 2.5 | 120 VAC | 1.5 ถึง 2.5A | ใช่ | ไม่ | 1/2 | 1/2 | ฿41,607 | |
ge-ce0204hp | 4X | เพื่อ 2.5 4 | 120 VAC | 2.5 ถึง 4A | ใช่ | ไม่ | 3/4 | 3/4 | ฿38,481 | |
ge-ce0406hp | 4X | เพื่อ 4 6.3 | 120 VAC | 4 ถึง 6.3A | ใช่ | ไม่ | 1.5 | 1.5 | ฿38,390 | |
ge-ce0610hp | 4X | เพื่อ 6.3 10 | 120 VAC | 6.3 ถึง 10A | ใช่ | ไม่ | 3 | 3 | ฿41,607 | |
ge-ce0913hp | 4X | เพื่อ 9 13 | 120 VAC | 9 ถึง 13A | ใช่ | ไม่ | 3 | 3 | ฿35,472 | |
GE-CE0102SSPT | 4X | เพื่อ 1 1.6 | 120 VAC | 1 ถึง 1.6A | ใช่ | ใช่ | 1/3 | 1/3 | ฿50,451 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.