General Electric Ge-pbs16 | ปุ่มกดมีไฟส่องสว่าง 22mm สีเขียว | 49a482 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENERAL ELECTRIC GE-PBS16 ตัวดำเนินการปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. สีเขียว | AG6VJX 49A482

GENERAL ELECTRIC GE-PBS16 ตัวควบคุมปุ่มเรืองแสง 22 มม. สีเขียว

In Stock
รายการ: AG6VJX รุ่น: GE-PBS16ข้ามอ้างอิง: 49A482
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
฿7,730 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมไฟนำร่อง
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 600VAC, 5A @ 24VDC
ความลึก3.61 "
สีของตู้ครีม
สิ่งที่ส่งมาวัสดุวาล็อกซ์
วัสดุหัวพลาสติก
ความสูง4.36 "
อัตราส่วน IP66
ประเภทโมดูลหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าเต็ม
ประเภทหลอดไฟLED
แรงดันไฟหลอด120 VAC
คะแนน NEMA4X
จำนวนไฟนำร่อง1
สีตัวดำเนินการสีเขียว
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนMfr. เลขที่ P9PLNVJV
รูปร่างรอบ
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทผู้ปฏิบัติงานไฟนำร่อง LED สีเขียว
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง3.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)19.37
ความยาวเรือ (ซม.)18.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟหลอดสีตัวดำเนินการหลอดไฟสำหรับเปลี่ยนประเภทผู้ปฏิบัติงานแรงดันไฟฟ้าราคา
GENERAL ELECTRIC GE-PBS13 ตัวดำเนินการปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. สีแดง | AG6VJU 49A479 GE-PBS 13120 VACสีแดงMfr. เลขที่ P9PLNVJRไฟนำร่อง LED สีแดง120 VAC฿7,730
GENERAL ELECTRIC GE-PBS14 ตัวดำเนินการปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. สีแดง | AG6VJV 49A480 GE-PBS 14240 VACสีแดงMfr. เลขที่ P9PLNVNRไฟนำร่อง LED สีแดง240 VAC฿7,730
GENERAL ELECTRIC GE-PBS17 ตัวดำเนินการปุ่มกดเรืองแสง 22 มม. สีเขียว | AG6VJY 49A483 GE-PBS 17240 VACสีเขียวMfr. เลขที่ P9PLNVNVไฟนำร่อง LED สีเขียว240 VAC฿7,730

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS16 ตัวควบคุมปุ่มเรืองแสง 22 มม. สีเขียว
฿7,730 / หน่วย