General Electric Ge-pbs36 | สถานีควบคุม 3no/1nc | 49a503 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สถานีควบคุม GE-PBS36 ไฟฟ้าทั่วไป 3no/1nc | AG6VKU 49A503

GENERAL ELECTRIC GE-PBS36 สถานีควบคุม 3no / 1nc

In Stock
รายการ: AG6VKU รุ่น: GE-PBS36ข้ามอ้างอิง: 49A503
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
฿16,771 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีควบคุมสวิตช์เลือก
การกระทำบำรุงรักษา / ชั่วขณะ / ชั่วขณะ
รูปแบบการติดต่อ3NO / 1NC
คะแนนการติดต่อ10A ที่ 600VAC / 24VDC
ความลึก3.61 "
สีของตู้ครีม
สิ่งที่ส่งมาวัสดุValox 357U เทอร์โมพลาสติก / โพลีเอสเตอร์
วัสดุหัวพลาสติก
ความสูง6.73 "
อัตราส่วน IP66
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / P300
คะแนน NEMA4X
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน3
สีตัวดำเนินการดำ / เขียว / แดง
ขนาด22mm
ประเภทผู้ปฏิบัติงานสวิตช์เลือก / ปุ่มล้าง / ปุ่มขยาย
ความกว้าง3.18 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.49
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างการกระทำรูปแบบการติดต่อความลึกความสูงจำนวนผู้ปฏิบัติงานสีตัวดำเนินการประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
สวิตช์เลือกสถานีควบคุม GE-PBS10 ไฟฟ้าทั่วไป 2no | AD6RBH 49A476 GE-PBS 103.18การบำรุงรักษา2 น3.614.361Blackสวิตช์เลือก฿8,824
สวิตช์เลือกสถานีควบคุม GE-PBS04 ไฟฟ้าทั่วไป 1no | AG6VJK 49A470 GE-PBS 043.18 "การบำรุงรักษา1 น3.61 "4.36 "1Blackสวิตช์เลือก฿6,756
สวิตช์เลือกสถานีควบคุม GE-PBS05 ไฟฟ้าทั่วไป 2no | AG6VJL 49A471 GE-PBS 053.18 "การบำรุงรักษา2 น3.61 "4.36 "1Blackสวิตช์เลือก฿8,824
สวิตช์เลือกสถานีควบคุม GE-PBS06 ไฟฟ้าทั่วไป 2no | AG6VJM 49A472 GE-PBS 063.18 "การบำรุงรักษา2 น3.61 "4.36 "1Blackสวิตช์เลือก฿8,824
GENERAL ELECTRIC GE-PBS07 สวิตช์เลือกสถานีควบคุม 2no | AG6VJN 49A473 GE-PBS 073.18 "การบำรุงรักษา2 น3.61 "4.36 "1Blackสวิตช์เลือก฿8,824
สวิตช์เลือกสถานีควบคุม GE-PBS08 ไฟฟ้าทั่วไป 2no | AG6VJP 49A474 GE-PBS 083.18 "การบำรุงรักษา2 น3.61 "4.36 "1Blackสวิตช์เลือก฿8,824
สวิตช์เลือกสถานีควบคุม GE-PBS09 ไฟฟ้าทั่วไป 2no | AG6VJQ 49A475 GE-PBS 093.18 "การบำรุงรักษา2 น3.61 "4.36 "1Blackสวิตช์เลือก฿8,693

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS36 สถานีควบคุม 3no / 1nc
฿16,771 / หน่วย