GENERAL ELECTRIC SF250S ผิวตู้ 250a Nema 1
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ่งที่แนบมาของ Circuit Breaker |
แอมป์ | 250 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 5.5 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ความยาว | 29.88 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | พื้นผิว |
คะแนน NEMA | 1 |
ชนิดภาพเขียน | พื้นผิว |
UPC | 783164382808 |
ความกว้าง | 8.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ประเภทกรอบ | สไตล์การติดตั้ง | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสเอฟ250เอฟ | 250 | - | เปี่ยม | เปี่ยม | - | ฿40,688 | ||
เอสเอฟ250เจ | 250A | เอสเอฟเอชเอ | - | - | 600V | ฿46,575 | RFQ
| |
TQL100R | 100A | THCL | - | - | 240V | ฿11,479 | RFQ
| |
ทีคิวแอล100เอส | 100A | THCL | - | - | 240V | ฿9,354 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.